Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 42024 Distribuitor cu manometre de 3-1/8 inch și fiting pentru țevi | AA2JTE 10M823

YELLOW JACKET 42024 Galerie cu manometre de 3-1 / 8 inch și racord de țevi

În stoc
Element: AA2JTE Model: 42024Crucea Ref: 10M823
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
€271.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 800 psi
Lungimea furtunului60 "
MaterialAlama forjată
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipAer condiționat și refrigerare staționară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.37
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de furtunuriPreț
YELLOW JACKET 42004 Colector, furtun de 60 inchi | AC7DTD 38D864 420043€261.43
JACKET GALBEN 42001 Colector mecanic, roșu/albastru | AF8NVP 29AU07 42001-€160.39
JACKET GALBEN 42005 Distribuitor mecanic, roșu/albastru | AF8NVQ 29AU08 42005-€162.36
JACKET GALBEN 42021 Colector mecanic, roșu/albastru | AF8NVT 29AU10 42021-€162.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 42024 Galerie cu manometre de 3-1 / 8 inch și racord de țevi
€271.54 /unitate