VELVAC Conector de îmbinare din nylon


Filtru
Material conexiune: Cupru , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Nailon , Max. Temp.: 90 grade F , Max. Voltaj: 600V
StilModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
33130-P50
0.062 "Roșu1.04 "Furtunat14 AWG la 16 AWG€212.21
B
33130
0.062 "Roșu1.04 "alămite22 AWG la 18 AWG€11.34
C
33330-P50
0.097 "Albastru1.057 "Suprapuse16 AWG la 14 AWG€223.23
D
33330
0.097 "Albastru1.07 "alămite16 AWG la 14 AWG€12.75
E
33430-P50
0.142 "Galben1.235 "Seamless12 AWG la 10 AWG€235.60
F
33430
0.142 "Galben1.235 "Suprapuse12 AWG la 10 AWG€10.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?