Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 33430-P50 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41

VELVAC 33430-P50 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk100

În stoc
Articol: AF7HMJ Model: 33430-P50Crucea Ref: 21DG41
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
€266.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.142 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.235 "
CusăturăSeamless
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
VELVAC 33130-P50 Conector cap la cap 16-14 AWg Roșu Pk100 | AF7HMG 21DG39 33130-P500.062 "Roșu1.04 "Furtunat14 AWG la 16 AWG€248.30
VELVAC 33330-P50 Conector cap la cap 16-14 AWg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Albastru1.057 "Suprapuse16 AWG la 14 AWG€256.37
VELVAC 33130 Conector cap la cap 22-18 AWG Roșu Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Roșu1.04 "alămite22 AWG la 18 AWG€13.06
VELVAC 33330 Conector cap la cap 16-14 AWG Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Albastru1.07 "alămite16 AWG la 14 AWG€14.47
VELVAC 33430 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Galben1.235 "Suprapuse12 AWG la 10 AWG€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 33430-P50 Conector cap la cap 12-10 AWg Yel Pk100
€266.19 /unitate