Distribuitorul pompei de căldură YELLOW JACKET 42044 este potrivit pentru tehnicienii HVAC pentru a măsura și controla presiunea agentului frigorific, asigurând performanțe optime. Acest colector facilitează conectarea furtunurilor atât la partea de înaltă, cât și la cea de joasă presiune a sistemului pompei de căldură, permițând citiri precise ale presiunilor și temperaturilor.
Caracteristici:
- Dispune de scale cu coduri de culori pentru a facilita identificarea ușoară cu culori îndrăznețe și vii pentru referință rapidă în timpul diagnosticării sistemului HVAC.
- Vine cu cadrane cu o precizie de 1% (Clasa 1), asigurând măsurători precise pentru sistemele critice de încărcare pentru a spori acuratețea și fiabilitatea.
- Acest colector pentru pompă de căldură este echipat cu pistoane cu inel O dublu glisant, care reduc la minimum uzura și promovează longevitatea.
- Are scaune din nailon care asigură durabilitate și rezistență sporite, contribuind la durata de viață extinsă a colectorului.
- Această pompă are un corp din alamă forjată pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
Accesorii compatibile:
- CUREA HVAC Supco: Vine cu accesorii AC/refrigerare care contin supape de evacuare a condensului compatibile cu rezervoarele de dioxid de carbon sau azot. Include, de asemenea, extractoare de filtru, dispozitive de curățare a senzorilor de flacără, jumperi hibride și instrumente de îndepărtare a miezului de supapă, oferind soluții cuprinzătoare pentru diferite nevoi de HVAC și refrigerare.
Întrebări frecvente:
Î. Distribuitorul pompei de căldură YELLOW JACKET 42044 este echipat cu o supapă?
R. Da, are mânere de supapă metalice de dimensiune completă pentru o operare ușoară pentru a opera colectorul în timpul sarcinilor de diagnosticare și întreținere a sistemului.
Î. Există factori specifici de luat în considerare în timpul instalării colectorului pompei de căldură YELLOW JACKET 42044?
A. Luați în considerare procedurile adecvate de manipulare a agentului frigorific, conectarea precisă la porturile sistemului și respectarea instrucțiunilor de siguranță.
Î. Care este presiunea nominală a manometrelor laterale joase și înalte din colectorul pompei de căldură YELLOW JACKET 42044?
A. Are o valoare nominală de presiune mare de la 0 până la 800 psig și 30 în Hg până la 800 psi în partea joasă.