Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 01600TN Freză de capăt din carbură pătrată 1 1-1/2 Tăiere L | AC6NMB 35U784

YG-1 TOOL COMPANY 01600TN Freză cu capat din carbură pătrată 1 1-1/2 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NMB Model: 01600TNCrucea Ref: 35U784

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€401.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăE5020
Materialcarbid
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1"
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 01552TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/32 5/64 Tăiere L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 TOOL COMPANY 01553TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/64 7/64 Cut L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€20.42
YG-1 TOOL COMPANY 01554TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 3/16 Tăiere L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.46
YG-1 TOOL COMPANY 01555TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/64 3/16 Tăiere L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.51
YG-1 TOOL COMPANY 01556TN Freză din carbură pătrată 3/32 3/8 Cut L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TOOL COMPANY 01557TN Freză din carbură pătrată 7/64 3/8 Cut L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 TOOL COMPANY 01558TN Freză din carbură pătrată 1/8 1/2 Cut L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01600TN Freză cu capat din carbură pătrată 1 1-1/2 Tăiere L
€401.31 /unitate