Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/8 1-1/2 Tăiere L | AC6PHA 35V226

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/8 1-1/2 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PHA Model: 02305Crucea Ref: 35V226
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
€38.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăE2080
MaterialCobalt
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 02301 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/16 1-3/8 Tăiere L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€37.05
YG-1 TOOL COMPANY 02443 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 3 Tăiere L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€205.14
YG-1 TOOL COMPANY 02445 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 3 Tăiere L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€195.97
YG-1 TOOL COMPANY 02461 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/2 3 Tăiere L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "€266.36
YG-1 TOOL COMPANY 02469 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-3/4 3 Tăiere L | AC6PHL 35V236 024691.75 "3"5.5 "1.25 "€347.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/8 1-1/2 Tăiere L
€38.10 /unitate