Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-3/4 3 Tăiere L | AC6PHL 35V236

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-3/4 3 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PHL Model: 02469Crucea Ref: 35V236
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
€347.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1.75 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3"
Număr listăE2080
MaterialCobalt
Dia de frezare.1-3/4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală5.5 "
Diametrul tijei.1.25 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 02301 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/16 1-3/8 Tăiere L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€37.05
YG-1 TOOL COMPANY 02305 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/8 1-1/2 Tăiere L | AC6PHA 35V226 023053 / 8 "1.5 "3.25 "3 / 8 "€38.10
YG-1 TOOL COMPANY 02443 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 3 Tăiere L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€205.14
YG-1 TOOL COMPANY 02445 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 3 Tăiere L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€195.97
YG-1 TOOL COMPANY 02461 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/2 3 Tăiere L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "€266.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-3/4 3 Tăiere L
€347.46 /unitate