WESCO Camioane cu paleți pentru vehicule grele


Filtru
Lungimea furcii: 45 " , Lățimea furcii: 6.8 " , Lungime: 73.75 " , Capacitate de incarcare: 4400 lb. , Inălțime totală: 59 " , Lungime totală: 73.75 " , Diametru rolă: 3" , Material role: poliuretan , Voltaj: 8 , Materialul roții: poliuretan
StilModelLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
170017
21.5 "€10,935.12
RFQ
B
273386
21.5 "€16,881.36
RFQ
B
273382
26.5 "€17,438.42
RFQ
A
170013
26.5 "€10,935.12
RFQ

Camioane cu paleți pentru vehicule grele

Transpaleții Wesco de mare putere sunt proiectate pentru a ridica sarcini (maxim 4400 lb) la o viteză maximă de 1.36 inci pe secundă. Aceste dispozitive au o frână cu disc electromagnetică pentru a preveni mișcările nedorite și pentru a permite ridicarea cu furcă până la 8 inci. Acestea oferă o rază de viraj de 65.5 inchi pentru o manevrabilitate ușoară și vin cu roți din poliuretan pentru o memorie elastică excelentă și rezistență la umiditate, ozon și lumina soarelui. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete walkie disponibile în lățimi de 21.5 și 26.5 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?