WESCO 170013 Transpaletă motorizat de mare rezistență, 26.5 inchi lățime, capacitate de 4400 lbs

Articol: AG7JDA Model: 170013
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,935.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
Înălțimea furcii coborâtă3.3 "
Înălțimea furcii ridicate8"
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii6.8 "
Lungime73.75 "
Capacitate de încărcare4400 lb.
Inălțime totală59 "
Lungime totală73.75 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)65.5 "
Voltaj8
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci26.5 "
Lățimea între furci12.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 387
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)187.33
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
WESCO 273382 Transpaletă cu motor, cu baterie, 26.5" W, capacitate de 4400 lbs | AG7JCZ 27338226.5 "€14,411.92
RFQ
WESCO 273386 Transpaletă cu walkie de mare rezistență cu baterie, 21.5" W, capacitate de 4400 lbs | AG7JDB 27338621.5 "€13,951.54
RFQ
WESCO 170017 Transpaletă motorizat pentru utilizare grea, 21.5 inchi lățime, capacitate 4400 lbs | AG7JDC 17001721.5 "€9,037.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 170013 Transpaletă motorizat de mare rezistență, 26.5 inchi lățime, capacitate de 4400 lbs
€10,935.12 /unitate