Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 02573TN Freză din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Cut L | AC6NVR 35U962

YG-1 TOOL COMPANY 02573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NVR Model: 02573TNCrucea Ref: 35U962
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
€40.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listăE5011
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 02558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/4 Cut L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€25.98
YG-1 TOOL COMPANY 02565TN Freză din carbură pătrată 3/16 3/4 Cut L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€34.78
YG-1 TOOL COMPANY 02579TN Freză din carbură pătrată 5/16 1-1/8 Tăiere L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€58.73
YG-1 TOOL COMPANY 02584TN Freză din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Cut L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€72.22
YG-1 TOOL COMPANY 02588TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 2 Cut L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€107.22
YG-1 TOOL COMPANY 02593TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/2 2 Tăiere L | AC6NVW 35U966 02593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€118.10
YG-1 TOOL COMPANY 02595TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Cut L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€213.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Tăiere L
€40.10 /unitate