Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Freză din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L | AC6NWU 35U987

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Freză cu capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NWU Model: 08595Crucea Ref: 35U987
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
€220.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii2.25 "
Număr listăE5012
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală5"
Diametrul tijei.5 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 08558 Freză din carbură pătrată 1/8 3/4 Cut L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€25.16
YG-1 TOOL COMPANY 08565 Freză din carbură pătrată 3/16 3/4 Cut L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€28.91
YG-1 TOOL COMPANY 08573 Freză din carbură pătrat 1/4 1-1/8 Cut L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€34.10
YG-1 TOOL COMPANY 08579 Freză din carbură pătrată 5/16 1-1/8 Tăiere L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.03
YG-1 TOOL COMPANY 08584 Freză din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Cut L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€63.10
YG-1 TOOL COMPANY 08588 Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 2 Cut L | AC6NWR 35U985 085887 / 16 "2"4"7 / 16 "€104.75
YG-1 TOOL COMPANY 08593 Freză cu capat din carbură pătrată 1/2 2 Tăiere L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "€110.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Freză cu capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L
€220.41 /unitate