Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 08595TF Freză cu capat din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Cut L | AC6NXQ 35V008

YG-1 TOOL COMPANY 08595TF Freză cu capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NXQ Model: 08595TFCrucea Ref: 35V008
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
€258.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii2.25 "
Număr listăE5012
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală5"
Diametrul tijei.5 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 08558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/4 Cut L | AC6NXH 35V001 08558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€29.86
YG-1 TOOL COMPANY 08565TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 3/4 Cut L | AC6NXJ 35V002 08565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€36.93
YG-1 TOOL COMPANY 08573TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1-1/8 Cut L | AC6NXK 35V003 08573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€46.10
YG-1 TOOL COMPANY 08579TF Freză din carbură pătrată 5/16 1-1/8 Tăiere L | AC6NXL 35V004 08579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€72.06
YG-1 TOOL COMPANY 08584TF Freză din carbură pătrată 3/8 1-1/8 Cut L | AC6NXM 35V005 08584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€83.60
YG-1 TOOL COMPANY 08588TF Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 2 Cut L | AC6NXN 35V006 08588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€136.90
YG-1 TOOL COMPANY 08593TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/2 2 Tăiere L | AC6NXP 35V007 08593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€119.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08595TF Freză cu capăt din carbură pătrată 5/8 2-1/4 Tăiere L
€258.36 /unitate