Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 7/16 Tăiat L | AC6PHT 35V242

YG-1 TOOL COMPANY 11292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 7/16 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PHT Model: 11292Crucea Ref: 35V242
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
€37.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru11 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 16 "
Număr listăE2050
MaterialCobalt
Dia de frezare.11 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3.125 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 11290 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/64 7/16 Tăiat L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€37.55
YG-1 TOOL COMPANY 11291 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/32 7/16 Tăiat L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.78
YG-1 TOOL COMPANY 11293 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/16 7/16 Tăiere L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.72
YG-1 TOOL COMPANY 11294 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/64 1/2 Tăiere L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€39.30
YG-1 TOOL COMPANY 11295 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/32 1/2 Tăiere L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€35.78
YG-1 TOOL COMPANY 11296 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/64 1/2 Tăiere L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€37.55
YG-1 TOOL COMPANY 11297 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1/4 1/2 Tăiere L | AC6PHY 35V247 112971 / 4 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€37.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11292 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/64 7/16 Tăiere L
€37.50 /unitate