Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NUP 35U937

YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NUP Model: 31554TFCrucea Ref: 35U937
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
€21.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 8 "
Număr listăE5245
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 31556TF Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 31558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.68
YG-1 TOOL COMPANY 31561TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 5/16 Tăiere L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 31565TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€28.75
YG-1 TOOL COMPANY 31570TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.75
YG-1 TOOL COMPANY 31573TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€40.31
YG-1 TOOL COMPANY 31579TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 1/2 Tăiere L | AC6NUX 35U944 31579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€50.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Tăiere L
€21.15 /unitate