Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 3/4 Cut L | AC6NVB 35U948

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 3/4 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NVB Model: 31595TFCrucea Ref: 35U948
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
€180.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE5245
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.5 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 31554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.15
YG-1 TOOL COMPANY 31556TF Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 31558TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.68
YG-1 TOOL COMPANY 31561TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 5/16 Tăiere L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 31565TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€28.75
YG-1 TOOL COMPANY 31570TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.75
YG-1 TOOL COMPANY 31573TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€40.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/8 3/4 Tăiere L
€180.57 /unitate