Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY J0543 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 Bright | AG3QVR 33TU08

YG-1 TOOL COMPANY J0543 Dop de robinet cu punct spiralat 7/16 inch x 20 Bright

În stoc
Articol: AG3QVR Model: J0543Crucea Ref: 33TU08
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
€24.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listăJ0
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
YG-1 TOOL COMPANY J0283 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Atingeți punctul spiralJ0#8dop3 / 4 "UNC3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€11.77
YG-1 TOOL COMPANY J0343 Spiral Point Tap Plug #10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Atingeți punctul spiralJ0#10dop29 / 32 "UNF3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€11.14
YG-1 TOOL COMPANY J0403 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 Bright | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Atingeți punctul spiralJ01 / 4 "dop1"UNC3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€12.85
YG-1 TOOL COMPANY J0423 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Bright | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Atingeți punctul spiralJ01 / 4 "dop1"UNF3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€11.94
YG-1 TOOL COMPANY J0463 Dop de robinet spiralat 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Atingeți punctul spiralJ05 / 16 "dop1.125 "UNF3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€13.36
YG-1 TOOL COMPANY J0503 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/8 inch x 24 Bright | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Atingeți punctul spiralJ03 / 8 "dop1.25 "UNF3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€14.94
YG-1 TOOL COMPANY J0583 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 20 Bright | AG3QVT 33TU09 J05830.367 "Atingeți punctul spiralJ01 / 2 "dop1 21 / 32 "UNF3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu€25.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0543 Dop de robinet cu punct spiralat 7/16 inch x 20 Bright
€24.79 /unitate