YMW TAPS 389644 Robinet conic 3/8-18 Bright 4 Flute | AH8PYA 38XA46

YMW TAPS 389644 Conic pentru robinet 3/8-18 Bright 4 Flute

Element: AH8PYA Model: 389644Crucea Ref: 38XA46

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiPipe
finalizareaLuminos
Număr listă3434
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2 9 / 16 "
Diametrul tijei.0.531 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Dimensiune de filet3/8 "-18
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.72
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiune de filetPreț
YMW TAPS 389643 Robinet conic 1/4-18 Bright 4 Flute | AH8PXZ 38XA45 3896432.437 "0.421 "1/4 "-18€213.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 389644 Conic pentru robinet 3/8-18 Bright 4 Flute