Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YMW TAPS 389643 Robinet conic 1/4-18 Bright 4 Flute | AH8PXZ 38XA45

YMW TAPS 389643 Conic pentru robinet 1/4-18 Bright 4 Flute

În stoc
Articol: AH8PXZ Model: 389643Crucea Ref: 38XA45
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
€180.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiPipe
finalizareaLuminos
Număr listă3434
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2.437 "
Diametrul tijei.0.421 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Dimensiune de filet1/4 "-18
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)0.71
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiune de filetPreț
YMW TAPS 389644 Robinet conic 3/8-18 Bright 4 Flute | AH8PYA 38XA46 3896442 9 / 16 "0.531 "3/8 "-18-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YMW TAPS 389643 Conic pentru robinet 1/4-18 Bright 4 Flute
€180.22 /unitate