Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-31990-000 5 tone, capac de 30 inchi, cu șuruburi, R-22 | CV4EPP 209D92

YORK S1-025-31990-000 5 tone, capac de 30 inchi, cu șuruburi, R-22

În stoc
Articol: CV4EPP Model: S1-025-31990-000Crucea Ref: 209D92

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€583.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-025-31988-000 2 tone, capac de 30 inchi, R-22 | CV4EPB 209D90 S1-025-31988-000€627.20
YORK S1-025-22735-701 3/8 inch X 1/2 inch, 8 tone, capac 60 inch | CV4EPC 209D65 S1-025-22735-701€565.89
YORK S1-022-09075-000 3/8 inch X 3/4 inch, 6 tone, capac 30 inch | CV4EPD 209D67 S1-022-09075-000€608.12
YORK S1-025-41346-000 3/8 inch X 3/8 inch, 1 tonă, capac 30 inch | CV4EPE 209D75 S1-025-41346-000€390.47
YORK S1-025-41339-000 3/8 inch X 3/8 inch, 1.5 tone, capac 60 inch | CV4EPF 209D68 S1-025-41339-000€409.23
YORK S1-022-09093-000 3/8 inch X 3/8 inch, 3 tone, capac 30 inch | CV4EPG 209D70 S1-022-09093-000€384.51
YORK S1-025-38739-060 3/8 inch X 3/8 inch, 3 tone, capac 30 inch | CV4EPH 209D76 S1-025-38739-060€392.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-31990-000 5 tone, capac de 30 inchi, cu șuruburi, R-22
€583.05 /unitate