Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-33307-002 Supapă de inversare cu bobină | CV4EQP 209C17

YORK S1-025-33307-002 Reversing Valve With Coil

În stoc
Articol: CV4EQP Model: S1-025-33307-002Crucea Ref: 209C17

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€442.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-025-26384-700 Bobina 24V | CV4EQK 208R28 S1-025-26384-700€442.28
YORK S1-373-18112-401 Bobina de interior | CV4EQL 208R31 S1-373-18112-401€4,592.69
YORK S1-026-45715-002 Baterie condensator, 18 mm X 28 X 47.5 | CV4EQM 208R74 S1-026-45715-002€2,478.43
YORK 024-31101-000 Contactor 3P, 12A, bobina 120V | CV4EQN 42FL33 024-31101-000€598.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-33307-002 Reversing Valve With Coil
€442.44 /unitate