Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-33328-000 Element de încălzire, 15kW, S1-2HK16501506 | CV4FDD 208V58

YORK S1-025-33328-000 Element de încălzire, 15kW, S1-2HK16501506

În stoc
Articol: CV4FDD Model: S1-025-33328-000Crucea Ref: 208V58

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,357.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-025-41240-000 Element de încălzire, 10.4 kW, electric | CV4FCX 208V47 S1-025-41240-000Element€552.61
YORK S1-025-29115-002 Element de încălzire, 10kW | CV4FCY 208V45 S1-025-29115-002Element€478.88
YORK S1-2NH04501006 Element de încălzire, 10 kW, electric | CV4FCZ 208V53 S1-2NH04501006Element€983.38
YORK S1-4HK16501006 Element de încălzire, 10 kW, electric cu întrerupător, AHP48D3XH21A | CV4FDA 208V54 S1-4HK16501006Element€637.83
YORK S1-4HK165N1506 Element de încălzire, 15kW | CV4FDB 208V55 S1-4HK165N1506Element€942.36
YORK S1-6HK16501506 Element de încălzire, 15kW cu întrerupător | CV4FDC 208V59 S1-6HK16501506Element€716.76
YORK S1-2HK06502946 Element de încălzire, 460 V, fără întrerupător | CV4FDE 208V64 S1-2HK06502946Element€1,060.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-33328-000 Element de încălzire, 15kW, S1-2HK16501506
€1,357.05 /unitate