Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-35313-002 Supapa inversare | CV4GFA 209C11

YORK S1-025-35313-002 Supapă de inversare

În stoc
Articol: CV4GFA Model: S1-025-35313-002Crucea Ref: 209C11

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€481.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-025-41020-000 Supapă de expansiune, 3/8 X 3/8, R-22, 5 tone, capac de 31 inch, pentru Bcup-F060A | CV4EPY 209D19 S1-025-41020-000€389.93
YORK 025-47116-006 Supapă electronică de expansiune | CV4GEL 209D93 025-47116-006€882.03
YORK 025-32904-000 Supapa de expansiune | CV4GEM 209D94 025-32904-000€1,457.22
YORK S1-022-11571-000 Supapă de lichid, 3/8 inch | CV4GEN 208X22 S1-022-11571-000€109.57
YORK S1-3924-3021 Supapă de proces, 3/8 inch, One-Shot | CV4GEP 209A31 S1-3924-3021€196.33
YORK S1-025-42730-000 Supapă de inversare, 1/2 inch X 7/8 inch OD.F, 24V | CV4GEQ 209C14 S1-025-42730-000€571.94
YORK S1-022-11576-000 Supapă de service 7/8 inch aspirație | CV4GER 209C38 S1-022-11576-000€196.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-35313-002 Supapă de inversare
€481.22 /unitate