Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-028-12498-000 Garnitură ansamblu inductor | CR4HBY 208V89

YORK S1-028-12498-000 Garnitură ansamblu inductor

În stoc
Articol: CR4HBY Model: S1-028-12498-000Crucea Ref: 208V89

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€20.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-026-25542-001 Ansamblu suflante cu carcasă și roată | CR4HBR 208P29 S1-026-25542-001Asamblare€1,639.86
YORK S1-026-34710-000 Ansamblu pilot de gaz, AGU10016A | CR4HBW 208U89 S1-026-34710-000Adunarea pilot€171.72
YORK S1-029-19057-700 Ansamblu arzător pilot cu gaz, P3UGD08N08001A | CR4HBX 208U90 S1-029-19057-700Asamblare€120.70
YORK S1-026-42528-000 Motor ansamblu inductor, 208 până la 230 V, 2 viteze | CR4HBZ 208Y11 S1-026-42528-000Motor€1,689.55
YORK S1-026-32588-002 Ansamblu pilot cu orificiu | CR4HCA 208Z21 S1-026-32588-002Asamblare€418.90
YORK 575-00364-001 Ansamblu Rezistori | CR4HCB 209C09 575-00364-001Asamblare€1,280.24
YORK S1-373-10337-702 Ansamblu ventilator, 115V, 3000 rpm, universal | CR4HCC 50PP17 S1-373-10337-702Asamblare€839.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-028-12498-000 Garnitură ansamblu inductor
€20.79 /unitate