Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-063-70930-000 Dimensiune arbore 1 x 23 inch | CV4GAA 209C42

YORK S1-063-70930-000 Dimensiune arbore 1 x 23 inch

În stoc
Articol: CV4GAA Model: S1-063-70930-000Crucea Ref: 209C42

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€287.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-024-34554-000 Scut de ploaie, ax de 1/2 inch | CV4FZW 209A41 S1-024-34554-000Scut€96.87
YORK S1-029-24418-000 Arbore 1 inch Dia X 19.75 inch L | CV4FZX 209C39 S1-029-24418-000Ax€238.95
YORK S1-001-06877-000 Arbore 1.187 inch X 54 inch | CV4FZY 209C40 S1-001-06877-000Ax€646.53
YORK S1-029-26864-000 Ax ventilator, otel | CV4FZZ 209C78 S1-029-26864-000Ax€134.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-063-70930-000 Dimensiune arbore 1 x 23 inch
€287.74 /unitate