Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-325-44123-000 Supapă de gaz, 24 V, WC 3.5 inchi, NAT 3/4 inci, universală | CV4FAT 50PP14

YORK S1-325-44123-000 Supapă de gaz, 24 V, WC 3.5 inchi, NAT 3/4 inci, universal

În stoc
Articol: CV4FAT Model: S1-325-44123-000Crucea Ref: 50PP14

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€451.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-025-46611-000 Supapă de gaz | CV4FAM 208U93 S1-025-46611-000Vana de gaz€506.76
YORK S1-7705-5101 Suport supapă de gaz | CV4FAN 208U99 S1-7705-5101Suportul supapei€188.13
YORK S1-373-11099-700 Supapă de gaz cu tub pilot, D2CG036N08225A | CV4FAP 208V01 S1-373-11099-700Tubul pilot€738.04
YORK S1-025-43267-000 Supapă de gaz, 1/2 x FLG, 24 V, natural/LP, universal | CV4FAQ 50PN97 S1-025-43267-000Vana de gaz€331.79
YORK S1-8955-3251 Supapă de gaz, 24V, 11 inchi, WC, LP, 1/2 inch | CV4FAR 208U94 S1-8955-3251Vana de gaz€693.43
YORK S1-025-44125-000 Supapă de gaz, 24V, 3-1/2 inch, 10 inch, WC, 1/2 inch x 3/4 inch, DGAD060CDE | CV4FAU 208U96 S1-025-44125-000Vana de gaz€359.44
YORK S1-025-41218-000 Supapă de gaz, 24V, 3-1/2 inch, 1-1/2 inch, WC, 1/2 inch, D1NQ042D09006A | CV4FAV 208U95 S1-025-41218-000Vana de gaz€892.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-325-44123-000 Supapă de gaz, 24 V, WC 3.5 inchi, NAT 3/4 inci, universal
€451.64 /unitate