Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 05053 Seturi de simboluri 3/16 inch H oțel | AA8JFZ 18G270

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05053 Seturi de simboluri 3/16 inch H oțel

În stoc
Element: AA8JFZ Model: 05053Crucea Ref: 18G270
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
€85.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă de mână simbol
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter3 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.75 "
Pătrat cu dimensiunea gambei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01053 Seturi de simboluri 1/16 inch H oțel | AA8JFW 18G267 010531 / 16 "2.375 "€77.82
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02053 Seturi de simboluri 3/32 inch H oțel | AA8JFX 18G268 020533 / 32 "2.5 "€86.39
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03053 Seturi de simboluri 1/8 inch H oțel | AA8JFY 18G269 030531 / 8 "2.5 "€86.39
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06053 Seturi de simboluri 1/4 inch H oțel | AA8JGA 18G271 060531 / 4 "3"€90.73
TINERI FRATII. STAMP WORKS 07053 Seturi de simboluri 5/16 inch H oțel | AA8JGB 18G272 070535 / 16 "3"€99.41
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08053 Seturi de simboluri 3/8 inch H oțel | AA8JGC 18G273 080533 / 8 "3.125 "€108.04
TINERI FRATII. STAMP WORKS 09053 Seturi de simboluri 1/2 inch H oțel | AA8JGD 18G274 090531 / 2 "3.375 "€144.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05053 Seturi de simboluri 3/16 inch H oțel
€85.62 /unitate