Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 08274 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AA8JEQ 18G239

YOUNG BROS. STAMP WORKS 08274 Set de scrisori 3/8 inch H oțel

În stoc
Element: AA8JEQ Model: 08274Crucea Ref: 18G239
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
€621.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală inversată
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter3 / 8 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă3.125 "
Pătrat cu dimensiunea gambei9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01274 Set de scrisori 1/16 inch H oțel | AA8JEH 18G232 012741 / 16 "2.375 "€263.40
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02274 Set de scrisori 3/32 inch H oțel | AA8JEJ 18G233 022743 / 32 "2.5 "€248.91
TINERI FRATII. STAMP WORKS 03274 Set de scrisori 1/8 inch H oțel | AA8JEK 18G234 032741 / 8 "2.5 "€248.91
TINERI FRATII. STAMP WORKS 04274 Set de scrisori 5/32 inch H oțel | AA8JEL 18G235 042745 / 32 "2.75 "€286.53
TINERI FRATII. STAMP WORKS 05274 Set de scrisori 3/16 inch H oțel | AA8JEM 18G236 052743 / 16 "2.75 "€288.49
TINERI FRATII. STAMP WORKS 06274 Set de scrisori 1/4 inch H oțel | AA8JEN 18G237 062741 / 4 "3"€365.71
TINERI FRATII. STAMP WORKS 07274 Set de scrisori 5/16 inch H oțel | AA8JEP 18G238 072745 / 16 "3"€503.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 08274 Set de scrisori 3/8 inch H oțel
€621.34 /unitate