Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03271-C Ștampilă de mână Litera C 1/8 inch Standard din oțel | AH9BWH 39GA33

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-C Ștampilă de mână Litera C Standard din oțel de 1/8 inch

În stoc
Articol: AH9BWH Model: YOU-03271-CCrucea Ref: 39GA33
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
€91.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila manuală Scrisoarea C
Înălțime caracter1 / 8 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.5 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-06361 Set combinat fabricat la mașină 1/4 inch 36 bucăți | AH9BXL 39GA59 TU-063611 / 4 "Set combinat fabricat automat3"€124.61
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07094-3 Ștampilă de mână Număr 3 5/16 inch inversat | AH9BXU 39GA66 TU-07094-35 / 16 "Ștampila manuală numărul 33"€24.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-C Ștampilă de mână Litera C Standard din oțel de 1/8 inch
€91.25 /unitate