Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03274-G Ștampilă de mână Litera G 1/8 inch oțel inversat | AH9BWW 39GA45

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03274-G Ștampilă de mână Litera G 1/8 inch din oțel inversată

În stoc
Articol: AH9BWW Model: YOU-03274-GCrucea Ref: 39GA45
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
€169.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila de mână Scrisoarea G
Înălțime caracter1 / 8 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.5 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03274-G Ștampilă de mână Litera G 1/8 inch din oțel inversată
€169.79 /unitate