VESTIL Suporturi pentru dozatoare din seria PDS


Filtru
Capacitate per tijă: 73 lbs. , Culoare: Gri , Material: Oţel , Max. Diametru rola de hârtie: 9" , Diametru orificiu de montare: 7 / 8 " , Lungime totală: 18 1 / 4 " , Diametru tijă de hârtie: 3 / 4 " , Portabil: Nu
StilModelCapacitateÎnălţimeNumărul de niveluriInălțime totalăLățimea totalăLățimea roleiPreț (ex. TVA)
A
PDS-2-24
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€280.41
RFQ
B
PDS-2-36
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€318.62
RFQ
C
PDS-2-48
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "€433.01
RFQ
D
PDS-2-30
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€299.49
RFQ
E
PDS-3-30
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€438.07
RFQ
F
PDS-3-48
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€673.73
RFQ
G
PDS-3-24
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€372.42
RFQ
H
PDS-3-36
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€450.33
RFQ

Suporturi pentru dozatoare din seria PDS

Suporturile de dozatoare din seria Vestil PDS țin rolele de hârtie în timp ce le distribuie pe orizontală și au un corp cu dublu/trilu nivel acoperit cu un finisaj vopsit pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Aceste unități păstrează, de asemenea, etichetele într-un mod organizat pentru confortul utilizatorului și distribuirea ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?