Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-2-48, 2 niveluri, lățime de 48 inchi | CE3EHX

VESTIL PDS-2-48 Suport pentru distribuitor de hârtie, 2 niveluri, lățime de 48 inchi

Articol: CE3EHX Model: PDS-2-48
€433.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser mănuși
Capacitate146 lbs.
Capacitate per tijă73 lbs.
CuloriGri
Adâncime18 1 / 4 "
Înălţime27 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Rola de hârtie Dia.9"
Max. Lățimea rolului48 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Numărul de niveluri2
Numărul de roțiFără roți
Inălțime totală27 1 / 3 "
Lungime totală18 1 / 4 "
Lățimea totală53 "
PortabilNu
Lățimea rolei48 "
Lăţime53 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeNumărul de niveluriInălțime totalăLățimea totalăLățimea roleiPreț
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-2-24, 2 niveluri, lățime de 24 inchi | CE3EHU PDS-2-24146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€231.74
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-2-30, 2 niveluri, lățime de 30 inchi | CE3EHV PDS-2-30146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€247.51
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-2-36, 2 niveluri, lățime de 36 inchi | CE3EHW PDS-2-36146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€263.32
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-3-24, 3 niveluri, lățime de 24 inchi | CE3EHY PDS-3-24219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€307.78
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-3-30, 3 niveluri, lățime de 30 inchi | CE3EHZ PDS-3-30219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€362.04
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-3-36, 3 niveluri, lățime de 36 inchi | CE3EJA PDS-3-36219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€372.18
RFQ
Suport pentru distribuitor de hârtie VESTIL PDS-3-48, 3 niveluri, lățime de 48 inchi | CE3EJB PDS-3-48219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€556.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PDS-2-48 Suport pentru distribuitor de hârtie, 2 niveluri, lățime de 48 inchi
€433.01 /unitate