Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YSI ORP15A ORP Pen Tester -1100 to 1100mV | AH2DBJ 25JY94

YSI ORP15A ORP Pen Tester -1100 to 1100mV

În stoc
Articol: AH2DBJ Model: ORP15ACrucea Ref: 25JY94
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
€476.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester pentru stilouri ORP
Oprire automatăNu
Compensarea automată a temperaturiiNu
Lungime cabluNu cablu
CalibrareaDa
AfişaHold Feature Locks Readings
Gama de temperatură afișată-10 Degrees to 100 Degrees C / 14.0 Degrees to 212 Degrees F
interfaţăAfișaj digital
Memorie50 seturi de date
Numărul de teste0
Temp. De funcționare GamăGradele 0.0 la grade 50.0
Precizie ORP1mV +/-1 LSD
ORP Range-1100 la 1100mV
Rezoluția ORP1mV
Sursa de putere(4) Baterii LR44
Gamă-1100 to +1100 Units
Temp. Precizie+/-0.3 Degrees C / +/-0.6 Degrees F
Temp. Rezoluţie0.1 grade C sau 0.2 grade F
Parametrul de testareORP
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI ORP15A ORP Pen Tester -1100 to 1100mV
€476.66 /unitate