Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit contor de calitate a apei YSI P20 20-4 P 50 seturi de date | AH9BYX 39GA93

YSI Kit contor de calitate a apei P20 20-4 P 50 seturi de date

În stoc
Articol: AH9BYX Model: P20 20-4 PCrucea Ref: 39GA93
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
€2,226.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de măsurare a calității apei
Oprire automatăNu
Compensarea automată a temperaturiiNu
Lungime cablu4m
CalibrareaDa
AfişaNu
Gama de oxigen dizolvat0 până la 50mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat0 la 20 mg / L, +/- 2% din citire sau +/- 0.2 mg / L, oricare dintre acestea este mai mare 20 până la 50 mg / L, +/- 6% din citire
Memorie50 seturi de date
Numărul de teste0
Temp. De funcționare GamăGradele 14 la grade 140
Precizia concentrației de oxigen0 la 200% saturație de aer, +/- 2% din citire sau +/- 2% saturație de aer, oricare dintre acestea este mai mare, 200 până la 500% saturație de aer, +/- 6% din citire
Sursa de putere2 Baterii C
Temp. Precizie+/-0.3 grade C
Temp. Rezoluţie0.1 grade C
Parametrul de testareOxigen dizolvat, temperatură
ImpermeabilIP67

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)34.29
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezoluția oxigenului dizolvat: 0.01 sau 0.1 mg / L
    • Rezoluția concentrației de oxigen: 0.1% sau 1% saturație de aer

Variante de produs

ProdusModelParametrul de testarePreț
Kit contor de calitate a apei YSI P2030 2030-4 P +/-0.3 grade Celsius | AH9BYV 39GA91 P2030 2030-4 StrOxigen dizolvat, temperatură, conductivitate€2,574.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI Kit contor de calitate a apei P20 20-4 P 50 seturi de date
€2,226.06 /unitate