Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 2726 Stație de blocare umplută electric | AH2GWQ 28AV78

ZING 2726 Stație de blocare umplută electric

În stoc
Articol: AH2GWQ Model: 2726Crucea Ref: 28AV78
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
€416.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereDeschideți fața
CuloriGalben
Adâncime2.5 "
Înălţime11.5 "
Materialul corpului lacătului este inclusAluminiu
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare electrică
MaterialPETG reciclat
Max. Număr de lacate6
Numărul de componente11
Număr de lacate incluse3
Numărul de buzunare0
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6375
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Număr de cârlige: 6
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate de blocare: numai bord
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de închidereAdâncimeÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacateNumărul de componenteNumărul de buzunarePreț
ZING 7113 Stație de blocare umplută cu 3 lacăte | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Poliester611-€269.35
ZING 7114 Stație de blocare umplută cu 8 lacăte | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Poliester1630-€508.71
ZING 7115 Stație de blocare umplută cu 12 lacăte | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Poliester2434-€771.70
ZING 7116 Stație de blocare umplută 28 de lacăte | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Poliester5652-€1,312.18
ZING 2722 Stație de blocare umplută electric | AH2GWN 28AV74 272215 "Operații Închise4.5 "18 "Oțel inoxidabil reciclat12383€808.80
ZING 2727 Stație de blocare umplută electric | AH2GWR 28AV79 272715 "Deschideți fața2.5 "15 "PETG reciclat1630-€721.20
ZING 2728 Stație de blocare umplută electric | AH2GWT 28AV80 272815 "Deschideți fața2.5 "23.5 "PETG reciclat2434-€624.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 2726 Stație de blocare umplută electric
€416.51 /unitate