Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 7045 Lacăt de blocare cu chei asemănătoare maro 1/4in. Diametru | AE8FMP 6CXH2

ZING 7045 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare maro 1/4in. Diametru

În stoc
Element: AE8FMP Model: 7045Crucea Ref: 6CXH2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăMaro
Finisaj corporalPlastic încastrat
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpAluminiu acoperit cu plastic
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieMaro
CuloriMaro
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei1
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel încastrat din plastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cătușăCuloare carcasăInaltimea corpuluiLungimea corpuluiCuloarea barei de protecțieCuloriMaster KeyedÎnălțimea cătușeiPreț
ZING 7031 Lacăt de blocare, cu cheie, roșu, cu diametrul lanțului de 1/4 inch | AE8FLZ 6CXF8 7031Operatii DeschiseRoșu1.75 "1.75 "RoșuRoșuNu1.5 "€39.18
ZING 7033 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare, albastru, diametru de 1/4 inch | AE8FMB 6CXG0 7033Operatii DeschiseAlbastru1.75 "1.75 "AlbastruAlbastruNu1.5 "€39.18
ZING 7035 Lacăt de blocare cu cheie, verde, 1/4 inch. Diametru | AE8FMD 6CXG2 7035Operatii DeschiseVerde1.75 "1.75 "VerdeVerdeNu1.5 "€39.18
ZING 7037 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch. Diametru | AE8FMF 6CXG4 7037Operatii DeschiseNegru1.75 "1.75 "NegruNegruNu1.5 "€39.18
ZING 7039 Lacăt de blocare cu cheie, galbenă, diametru de 1/4 inch | AE8FMH 6CXG6 7039Operatii DeschiseGalben1.75 "1.75 "GalbenGalbenNu1.5 "€39.18
Lacăt de blocare ZING 7041, cu cheie, mov, diametru de 1/4 inch | AE8FMK 6CXG8 7041Operatii DeschiseViolet1.75 "1.75 "VioletVioletNu1.5 "€39.18
ZING 7043 Lacăt de blocare cu cheie portocalie cu diametru de 1/4 inch | AE8FMM 6CXH0 7043Operatii DeschisePortocaliu1.75 "1.75 "PortocaliuPortocaliuNu1.5 "€39.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 7045 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare maro 1/4in. Diametru
€39.18 /unitate