Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 7102 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 Blocare | AA4BTC 12E742

ZING 7102 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 Blocare

În stoc
Post: AA4BTC Model: 7102Crucea Ref: 12E742
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de blocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1"
CuloriRoșu
Stilul HaspSnap-On
Lungime7"
Materialplastic reciclat
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 7102 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 Blocare
€29.27 /unitate