Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZOELLER 30-0103 Supapă de reținere cu unire PVC 2 inch | AE3FHM 5CZH2

ZOELLER 30-0103 Supapă de reținere cu unire PVC 2 inch

În stoc
Articol: AE3FHM Model: 30-0103Crucea Ref: 5CZH2
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
€71.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerificați supapa cu uniune
Tip conexiunePriză
DebitFlux complet
Lungime11.5 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală13 "
Material sigiliuGarnitură și clapetă din neopren
Mărimea2"
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
ZOELLER 30-0102 Supapă de reținere cu unire PVC 1-1/2 inch | AE3FHL 5CZH1 30-010211 "12 "1.5 "8.25 "€60.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 30-0103 Supapă de reținere cu unire PVC 2 inch
€71.86 /unitate