Tehnologie dovedită de tăiere cu trei felii
Pompele de șlefuit rezidențiale 803, 805, 807 dispun de tehnologia de tăiere Tri-Slice, oferind trei canale de tăiere independente pentru a oferi peste 250000 de tăieturi pe minut.
Fondată în 1939, Zoeller Pump Company, cu sediul central în Louisville, Kentucky, este un lider global în producția de pompe industriale și comerciale de bazin pentru diverse aplicații agricole, de drenaj și HVAC. Citeste mai mult
Sisteme de pompare de rezervă care acționează ca înlocuire temporară a pompelor de bazin primar; ideal pentru aplicațiile de eliminare a inundațiilor din subsol. Dispune de un motor alimentat de baterii pentru funcționare complet fără fir și pornire automată pentru a reduce eforturile manuale
Pompe submersibile mono/trifazate pentru evacuarea apei tratate din fose septice în rezervoare sau acumulatori. Dispune de aripioare de răcire din fontă pentru o disipare maximă a căldurii
Ideal pentru drenarea apei din bolțile de maluri și gropile de colectare a lifturilor pentru tratarea apelor uzate și aplicații pentru apele subterane. Dispune de un senzor de ulei pentru detectarea automată a prezenței uleiului și blocarea operațiunii
Folosit în instalații de schimbare a uleiului, umerașe de aeroport și alte locații periculoase care conțin vapori sau gaze explozive. Dispune de un corp din fontă rezistent la coroziune, cu finisaj epoxidic acoperit cu pulbere și un comutator vertical cu un flotor de alamă pentru funcționare automată
Pompe de măcinare cu 1/3 faze, potrivite pentru măcinarea deșeurilor într-un șlam fin deșeuri solide pentru aplicații în sisteme de canalizare de înaltă presiune, instalații agricole și linii de tratare a apei. Echipat cu freze cu o tăiere în stil foarfecă pentru eliminarea deșeurilor de frânghie în jurul lamei de tăiere
Folosit pentru îndepărtarea apelor uzate din diferite sisteme de drenaj, cum ar fi scurgerile de podea, toalete, sub chiuvete și tăvi pentru rufe. Dispune de un bazin din polipropilenă rezistent la coroziune, cu un capac din polipropilenă sigilat cu garnitură
Pompe certificate UL și certificate CSA utilizate pentru transferul efluenților și apelor uzate. Disponibil în diferite valori nominale de curent, materiale, diametre și debite
Include o varietate de pompe submersibile rezistente la coroziune utilizate pentru a îndepărta apa acumulată din bazinele de bazin. Disponibil în diferite materiale, valori nominale de curent, diametre și debite
Bazinele din polietilenă fără sudură și rezistente la coroziune pentru canalizare / bazine utilizate pentru a susține o pompă de bazin și pentru a elimina apa acumulată. De asemenea, sunt disponibile capace din oțel de calibrul 14 și spumă polistructurală
Include dialere automate, sisteme de șine de ghidare și suporturi pentru pompe utilizate cu pompele de colectare pentru a optimiza capacitățile acestora în funcție de aplicație și ca înlocuitor pentru piesele vechi și deteriorate
Folosit pentru îndepărtarea apelor uzate în zonele în care nu sunt disponibile linii de scurgere gravitațională, cum ar fi toalete, căzi de spălătorie, scurgeri de podea și dulapuri. Dispune de un plutitor și comutatoare verticale
Pompele utilitare ușoare și portabile cu carcasă din plastic; utilizate pentru scurgerea apei stătătoare în zone puțin adânci, cum ar fi gurile de vizitare, bolțile și șantierele de construcții. Dispuneți de rotoare care nu se înfundă și un motor monofazat, protejat termic
Sisteme de protecție a uleiului aprobate de UL cu o alarmă audio/vizuală de 71 db, care oferă notificări privind creșterea nivelului de apă și ulei în timpul aplicațiilor de pompare. Folosit în bazinele de lift pentru a preveni contaminarea apelor subterane
Include condensatoare și relee concepute pentru a fi utilizate cu pompe de bazin în operațiunile de tratare a apelor subterane și a apelor uzate
Catalogul Zoeller Pumps include o gamă largă de pompe utilitare, de bazin, de efluenți, de canalizare și de măcinare. Pompele de bazin Zoeller sunt utilizate în bazinele de bazin sau pentru transferul apei cu particule solide de dimensiuni mai mici de 2 inchi (50 mm). Pompe de canalizare Zoeller sunt concepute pentru a transfera efluenți și ape uzate cu dimensiunea particulelor solide variind de la 2 la 4 inchi (50 mm la 102 mm). Aceste pompe de canalizare submersibile sunt disponibile într-o gamă de 4/10 - 3 cai putere și în diferite materiale de bază și debite pentru a se potrivi unei game largi de cerințe de transfer de apă. Compania produce, de asemenea, o varietate de piese pentru pompe Zoeller, inclusiv relee, rotoare, condensatoare, garnituri și garnituri, pentru înlocuirea pieselor vechi și uzate.
Numerele piesei pompelor Zoeller fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Liberty Pumps. Deci, dacă sunteți în căutarea unei pompe Zoeller care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.
Pompele și accesoriile Zoeller sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Acestea necesită ambalare simplă, în funcție de dimensiunile produsului.
Aceste pompe de șlefuit cu putere fracționată sunt proiectate pentru a gestiona întreaga gospodărie a materialelor care pot fi spălate. Sunt umplute cu ulei pentru o disipare optimă a căldurii și dispun de un motor protejat termic...Citeste mai mult
Aceste sisteme de canalizare sunt concepute pentru a colecta apa uzată de la toate corpurile care includ chiuvete, dușuri, robinete, căzi și multe altele. Acestea au o resetare automată pentru a asigura pompa de suprasarcină termică...Citeste mai mult
Pompele de șlefuit rezidențiale 803, 805, 807 dispun de tehnologia de tăiere Tri-Slice, oferind trei canale de tăiere independente pentru a oferi peste 250000 de tăieturi pe minut.
O pompă de bazin Zoeller intră într-un rezervor numit groapă de bazin care se află într-o gaură de la nivelul inferior al subsolului. Odată ce întrerupătorul cu plutitor de pe pompă observă că s-a colectat apa, aceasta pornește automat și alungă apa din casă.
John Zoeller, CEO-ul și alți patru membri ai familiei conduc Zoeller Pump Company.