ZOELLER Supapa de reținere a debitului complet


Filtru
Curgere: Flux complet , Max. Temp.: 130 grade F , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material scaun: PVC
StilModelLăţimeTip conexiuneLungimeMaterialMax. Presiune a apeiInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaPreț (ex. TVA)
A
30-0021
-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--2"€75.07
B
30-0042
-Sudare cu solvent10.75 "PVC--Cauciuc2"€70.77
C
30-0181
-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--1-1/4" or 1-1/2"€36.78
D
30-0040
-Sudare cu solvent9.625 "PVC--Cauciuc1.5 "€55.01
E
30-0044
-Sudare cu solvent9.625 "PVC--Cauciuc3"€135.80
F
30-0152
6.625 "FNPT6.625 "Fontă50 psi @ 130 grade F8"-2"€201.95
G
30-0030
7"Comprimare14 "PVC-18 "Inel de compresie Buna N3"€298.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?