ZOELLER 30-0030 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inchi | AE3FHH 5CZG8

ZOELLER 30-0030 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inch

În stoc
Element: AE3FHH Model: 30-0030Crucea Ref: 5CZG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a debitului complet
Tip conexiuneComprimare
DebitFlux complet
Lungime14 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală18 "
Material sigiliuInel de compresie Buna N
Mărimea3"
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip conexiuneLungimeMaterialMax. Presiune a apeiInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaPreț
ZOELLER 30-0181 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/4 sau 1-1/2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--1-1/4" or 1-1/2"€37.80
ZOELLER 30-0021 Supapă de reținere debit complet PVC 2 inch | AC2YQR 2P844 30-0021-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--2"€75.52
ZOELLER 30-0152 Supapă de reținere cu debit complet Fontă 2 inchi | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Fontă50 psi @ 130 grade F8"-2"€201.50
ZOELLER 30-0040 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/2 inch | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Sudare cu solvent9.625 "PVC--Cauciuc1.5 "€58.75
ZOELLER 30-0042 Supapă de reținere debit complet PVC 2 inch | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Sudare cu solvent10.75 "PVC--Cauciuc2"€74.64
ZOELLER 30-0044 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inchi | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Sudare cu solvent9.625 "PVC--Cauciuc3"€150.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 30-0030 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inch
€322.42 /unitate