Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZOELLER 30-0040 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/2 inch | AE9FUZ 6JGV5

ZOELLER 30-0040 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE9FUZ Model: 30-0040Crucea Ref: 6JGV5
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
€58.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a debitului complet
Tip conexiuneSudare cu solvent
DebitFlux complet
Lungime9.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.130 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Material sigiliuCauciuc
Material scaunPVC
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip conexiuneLungimeMaterialMax. Presiune a apeiInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaPreț
ZOELLER 30-0181 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/4 sau 1-1/2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--1-1/4" or 1-1/2"€37.80
ZOELLER 30-0021 Supapă de reținere debit complet PVC 2 inch | AC2YQR 2P844 30-0021-Alunecare x Alunecare-PVC4.3 psi @ 130 grade F--2"€75.52
ZOELLER 30-0152 Supapă de reținere cu debit complet Fontă 2 inchi | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Fontă50 psi @ 130 grade F8"-2"€201.50
ZOELLER 30-0030 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inchi | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Comprimare14 "PVC-18 "Inel de compresie Buna N3"€322.42
ZOELLER 30-0042 Supapă de reținere debit complet PVC 2 inch | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Sudare cu solvent10.75 "PVC--Cauciuc2"€74.64
ZOELLER 30-0044 Supapă de reținere debit complet PVC 3 inchi | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Sudare cu solvent9.625 "PVC--Cauciuc3"€150.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 30-0040 Supapă de reținere debit complet PVC 1-1/2 inch
€58.75 /unitate