ZOELLER Pompe de polizor


Filtru
Material de baza: Fontă , Lungimea cablului: 20ft , Material carcasă: Fontă , Tip comutator: Integrală , Garantie: 1 ani
StilModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
E810
146Minge13.815.513.21312.3€8,958.91
B
840-0006
4310.8Minge superioară și inferioară4245373022€4,359.48
B
E840
4417.2Minge4245363023€4,962.97
B
J840
4412.3Minge4245363023€4,402.27
B
840-0008
445.5Minge4245363023€4,359.48
B
820-0004
4613.7Minge4646464336€3,308.40
C
820-0011
4613.7Minge4646464336€3,430.94

Pompe de polizor

Pompele de șlefuit Zoeller din seria Shark sunt proiectate pentru măcinarea deșeurilor într-un nămol fin, ideal pentru aplicații în sistemele de canalizare de înaltă presiune, instalații agricole și linii de tratare a apei. Aceste pompe de șlefuit au o construcție din fontă care oferă rezistență ridicată, rezistență la uzură și amortizare a vibrațiilor și un finisaj epoxidic acoperit cu pulbere pentru rezistență împotriva fluidelor abrazive. De asemenea, sunt echipate cu un tăietor din oțel inoxidabil călit, cu un mecanism de tăiere cu acțiune în foarfecă, care elimină șansele de a se lega materialul și de a se întinde în jurul marginilor tăietorului. În plus, motorul umplut cu ulei al acestor pompe este protejat termic împreună cu aripioare exterioare de răcire pentru rate uniforme de disipare a căldurii și protecție împotriva condițiilor de supraîncălzire. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de șlefuit Zoeller, disponibile în materiale de rotor din alamă, plastic și bronz pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?