Pompa polizor ZOELLER E840 cu inversare automata 2 CP 230 V | AD7YQU 4HEW7

ZOELLER Pompa polizor E840 cu inversare automata 2 CP 230V

În stoc
Element: AD7YQU Model: E840Crucea Ref: 4HEW7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,417.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi17.2
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru8 1 / 8 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap10
Înălţime24 7 / 32 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorBronz
Max. Cap104 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiCPCR
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiSS
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Protectie termalaResetare automată
TipInversare automată
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)66.55
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapPreț
ZOELLER 840-0006 Pompa de slefuire 2 CP 230 V 3 faze | AA8TJB 19T428 840-00064310.8Minge superioară și inferioară4245373022€4,713.08
ZOELLER 820-0011 Pompa de slefuire automata 2 CP 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Minge4646464336€3,388.64
Pompa de slefuire ZOELLER J840 cu inversare automata 2CP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Minge4245363023€4,493.64
Sistem de slefuire ZOELLER E810 Simplex 1 CP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146Minge13.815.513.21312.3€8,958.91
ZOELLER 840-0008 Pompă de slefuire inversare 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Minge4245363023€4,457.63
ZOELLER 820-0004 Pompa de macinat 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Minge4646464336€3,268.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER Pompa polizor E840 cu inversare automata 2 CP 230V
€4,417.03 /unitate