ZOELLER 840-0006 Pompa de slefuire 2 CP 230 V 3 faze | AA8TJB 19T428

ZOELLER 840-0006 Pompa Polizor 2 CP 230V 3 Faze

În stoc
Element: AA8TJB Model: 840-0006Crucea Ref: 19T428

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,713.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi10.8
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu20ft
Diametru11 2 / 3 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap2
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap10
Înălţime24 7 / 32 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorAlamă
Max. Cap105 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază3
RPM3450
Materialul arborelui416 SS
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Protectie termalaDa
TipSubmersibil
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)62.87
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapPreț
ZOELLER 820-0011 Pompa de slefuire automata 2 CP 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Minge4646464336€3,388.64
Pompa polizor ZOELLER E840 cu inversare automata 2 CP 230 V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2Minge4245363023€4,417.03
Pompa de slefuire ZOELLER J840 cu inversare automata 2CP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Minge4245363023€4,493.64
Sistem de slefuire ZOELLER E810 Simplex 1 CP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146Minge13.815.513.21312.3€8,958.91
ZOELLER 840-0008 Pompă de slefuire inversare 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Minge4245363023€4,457.63
ZOELLER 820-0004 Pompa de macinat 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Minge4646464336€3,268.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 840-0006 Pompa Polizor 2 CP 230V 3 Faze
€4,713.08 /unitate