ZOELLER Pompe de polizor

Pompe de măcinare cu 1/3 faze, potrivite pentru măcinarea deșeurilor într-un șlam fin deșeuri solide pentru aplicații în sisteme de canalizare de înaltă presiune, instalații agricole și linii de tratare a apei. Echipat cu freze cu o tăiere în stil foarfecă pentru eliminarea deșeurilor de frânghie în jurul lamei de tăiere

Filtru

ZOELLER -

Pompe de polizor

Pompele de șlefuit Zoeller din seria Shark sunt proiectate pentru măcinarea deșeurilor într-un nămol fin, ideal pentru aplicații în sistemele de canalizare de înaltă presiune, instalații agricole și linii de tratare a apei. Aceste pompe de șlefuit au o construcție din fontă care oferă rezistență ridicată, rezistență la uzură și amortizare a vibrațiilor și un finisaj epoxidic acoperit cu pulbere pentru rezistență împotriva fluidelor abrazive. De asemenea, sunt echipate cu un tăietor din oțel inoxidabil călit, cu un mecanism de tăiere cu acțiune în foarfecă, care elimină șansele de a se lega materialul și de a se întinde în jurul marginilor tăietorului. În plus, motorul umplut cu ulei al acestor pompe este protejat termic împreună cu aripioare exterioare de răcire pentru rate uniforme de disipare a căldurii și protecție împotriva condițiilor de supraîncălzire. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de șlefuit Zoeller, disponibile în materiale de rotor din alamă, plastic și bronz pe Raptor Supplies.

StilModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
AE810146Minge13.815.513.21312.3€8,958.91
B840-00064310.8Minge superioară și inferioară4245373022€4,359.48
BE8404417.2Minge4245363023€4,962.97
BJ8404412.3Minge4245363023€4,402.27
B840-0008445.5Minge4245363023€4,359.48
B820-00044613.7Minge4646464336€3,308.40
C820-00114613.7Minge4646464336€3,430.94
ZOELLER -

Sisteme de pompare polizor

StilModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapamperiDiametruGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A922-00084217.28 1 / 8 "4536302316€15,353.42
RFQ
B923-00064217.28 1 / 8 "4536302316€16,127.22
C923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€9,124.02
D922-00054613.78"4646433627€9,341.64
ZOELLER -

Sistem de pompare polizor 1/2 HP 115V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
915-0005AA8TJC€2,830.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?