ZOELLER 923-0006 Sistem de slefuire Duplex 2 CP 230V | AD7YQX 4HEX1

ZOELLER 923-0006 Sistem Polizor Duplex 2 CP 230V

În stoc
Articol: AD7YQX Model: 923-0006Crucea Ref: 4HEX1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,127.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de pompare a polizorului
amperi17.2
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru8 1 / 8 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap10
Înălţime24 7 / 32 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorBronz
Max. Cap104 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiCPCR
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiSS
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Protectie termalaResetare automată
TipDuplex
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 164.7
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapamperiDiametruGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapPreț
ZOELLER 922-0005 Pachet Polizor Simplex 2 CP 230V | AD7YQT 4HEW6 922-00054613.78"4646433627€9,341.64
ZOELLER 923-0005 Pachet Polizor Simplex 2 CP 230V | AD7YQW 4HEW9 923-00054217.28 1 / 8 "4536302316€9,124.02
ZOELLER 922-0008 Pachet Polizor Simplex 2 CP 230V | AD7YQY 4HEX2 922-00084217.28 1 / 8 "4536302316€12,688.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 923-0006 Sistem Polizor Duplex 2 CP 230V
€16,127.22 /unitate