A B Material de baza: Fontă , Datorie: Continuu , GPM de apă la 20 ft. de cap: 44 , GPM de apă la 25 ft. de cap: 34 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 23 , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Max. Temperatura lichidului: 130 grade F , Max. Temp.: 130 F , Tip motor: Polul umbrit , Lungimea cablului de alimentare: 8ft , Material arbore: Otel carbon , Etanșarea arborelui: Carbon Ceramic , Tip comutator: piggyback , Protectie termala: Da , Material superior: Fontă , Voltaj: 115 , latime: 10 3 / 32 "