ZOELLER 940-0006 Pompă submersibilă pentru bazin 4/10 CP 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 Pompă submersibilă 4/10 CP 115 V 8.5 A

În stoc
Articol: AE3FGX Model: 940-0006Crucea Ref: 5CZF8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,422.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de carter
AlarmaAudio 71 db vizual
amperi8.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMâneca superioară, mingea inferioară
Lungime cablu20ft
Descărcare NPT1-1 / 2 In.
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap8
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap69
Înălţime12.13 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP4/10
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap38 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
RPM motor3450
Lungimea cablului de alimentare8ft
RPM3450
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCarbon Ceramic
Tipul comutatoruluipiggyback
Protectie termalaDa
Material de topFontă
TipSubmersibil
Voltaj115
Lăţime10 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.2075
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelHPamperiTip rulmentMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapRPM motorRPMPreț
ZOELLER 940-0005 Pompă submersibilă pentru bazin 3/10 CP 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7ManșonFontă1 / 2 "19 ft.15501550€5,379.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 940-0006 Pompă submersibilă 4/10 CP 115 V 8.5 A
€5,422.94 /unitate