ZOELLER 940-0005 Pompă submersibilă pentru bazin 3/10 CP 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 Pompă submersibilă 3/10 CP 115 V 9.7 A

În stoc
Articol: AE3FGW Model: 940-0005Crucea Ref: 5CZF7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,379.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de carter
AlarmaAudio 71 db vizual
amperi9.7
Material de bazaFontă
Tip rulmentManșon
Lungime cablu15ft
Descărcare NPT1-1 / 2 In.
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
Înălţime10 1 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP3/10
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap19 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
RPM motor1550
Tipul motoruluiPolul umbrit
Lungimea cablului de alimentare8ft
RPM1550
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCarbon Ceramic
Tipul comutatoruluipiggyback
Protectie termalaDa
Material de topFontă
TipSubmersibil
Voltaj115
Lăţime10 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.6625
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelHPamperiTip rulmentMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapRPM motorRPMPreț
ZOELLER 940-0006 Pompă submersibilă pentru bazin 4/10 CP 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Mâneca superioară, mingea inferioarăPolipropilenă umplută cu sticlă3 / 4 "38 ft.34503450€5,422.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 940-0005 Pompă submersibilă 3/10 CP 115 V 9.7 A
€5,379.56 /unitate