ZOELLER Sisteme de pompare pentru canalizare / canalizare

Folosit pentru îndepărtarea apelor uzate în zonele în care nu sunt disponibile linii de scurgere gravitațională, cum ar fi toalete, căzi de spălătorie, scurgeri de podea și dulapuri. Dispune de un plutitor și comutatoare verticale

Filtru

ZOELLER -

Sistem de pachete de canalizare Simplex

StilModelRPM motoramperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapRPMVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiPreț (ex. TVA)
A910-003317259.46017251152390130 grade F€1,462.08
A910-003417254.76017252402390130 grade F€1,601.59
B912-012134005.55334001153282110 grade F€1,181.79
ZOELLER -

Comutator sistem de canalizare 1 / 2cp

Sistemele simplex de pompe de canalizare de la Zoeller sunt proiectate pentru operațiunile de transfer al apelor subterane și uzate în aplicații de canalizare, agricultură și gestionarea apelor uzate comerciale. Aceste sisteme de pompe au bazine din polietilenă care oferă rezistență împotriva loviturilor și tăierilor accidentale, precum și asigură o funcționare etanșă. Modelele selectate sunt echipate în plus cu un capac despicat pentru operațiunile de inspecție și întreținere a pompei în linie, fără a fi nevoie să demontați întreaga unitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de pompe de ape uzate, disponibile în variante de comutator vertical și piggy-back activat Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A912-1116€1,829.42
B912-1117€1,855.98
ZOELLER -

Sistem de eliminare a apelor uzate 1/2 Hp 115 volți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
202-0006AA4MCR€2,467.07
ZOELLER -

Comutator vertical al sistemului de pompare a carterului 3 / 10cp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
900-0002AE9FVK€880.50
ZOELLER -

Sistem cu spațiu târât 3/10 CP 115 V 9.7 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
108-0001AE3FGY€923.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?